Schneider - 12M részleges csuklós homloklap tartó keret W650 SX067223 - LVS08562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884251
Sonepar cikkszám
SX067223
Gyártói cikkszám
LVS08562
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08562
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
650 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
12M részleges csuklós homloklap tartó keret W650