Schneider - 13.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003356 - BLRCH131A157B24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 241 µF
Névleges feszültség - 240-260 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253633
Sonepar cikkszám
SX003356
Gyártói cikkszám
BLRCH131A157B24
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH131A157B24
Kapacitás:
241 µF
Névleges feszültség:
240-260 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
13.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V