Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 13.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003358 - BLRCH138A165B69

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 13.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 30.8 µF

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485254203

Sonepar cikkszám

SX003358

Gyártói cikkszám

BLRCH138A165B69

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH138A165B69

Kapacitás:

30.8 µF

Névleges feszültség:

690-690 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

242 mm

Átmérő:

116 mm

13.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V