Schneider - 13M-os nyitható, kiv.kábelcsatorna homloklap SX066701 - LVS03723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481872388
Sonepar cikkszám
SX066701
Gyártói cikkszám
LVS03723
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03723
Szélesség:
325 mm
Magasság:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
13
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
13M-os nyitható, kiv.kábelcsatorna homloklap