Schneider - 14.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003359 - BLRCH143A172B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 78.4 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255903
Sonepar cikkszám
SX003359
Gyártói cikkszám
BLRCH143A172B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH143A172B44
Kapacitás:
78.4 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
14.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V