Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 14-es bemeneti szimulátor SN027404 - TWDXSM14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 14-es bemeneti szimulátor SN027404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862044868

Sonepar cikkszám

SN027404

Gyártói cikkszám

TWDXSM14

Gyártói típuskód

TWDXSM14

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:

Nem

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Input szimulátor, 14 input, kompakt alap-vezérlőhöz -Twido. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: külön alkatrészek - tartozék/külön alkatrész típusa: bemeneti szimulátor - tartozék/külön alkatrész megjelölése: bemeneti szimulátor - ta