Schneider - 14m busz bővítő kábel SX014346 - STBXCA1006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 14 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863785654
Sonepar cikkszám
SX014346
Gyártói cikkszám
STBXCA1006
Gyártói típuskód
STBXCA1006
Hosszúság:
14 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - 14m busz bővítő kábel