Schneider - 15.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003364 - BLRCH155A186B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 71.4 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255934
Sonepar cikkszám
SX003364
Gyártói cikkszám
BLRCH155A186B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH155A186B48
Kapacitás:
71.4 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
15.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V