Nem visszaküldhető

Schneider - 150A-es kézikapcsoló SX005508 - K150B001UP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 150A-es kézikapcsoló SX005508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 150 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

563 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118091290

Sonepar cikkszám

SX005508

Gyártói cikkszám

K150B001UP

Gyártói típuskód

Harmony K150B001UP

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

150A-es kézikapcsoló