Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN028260 - KBC16DCP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002335
Sonepar cikkszám
SN028260
Gyártói cikkszám
KBC16DCP1
Gyártói típuskód
KBC16DCP1
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
1
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
68 mm