Nem visszaküldhető

Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN028576 - KBC16DCF40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN028576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002328

Sonepar cikkszám

SN028576

Gyártói cikkszám

KBC16DCF40

Gyártói típuskód

Canalis KBC16DCF40

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

205 mm

Szélesség:

38 mm

Magasság:

68 mm

16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55