Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006123 - KBC16DCB216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002236
Sonepar cikkszám
SX006123
Gyártói cikkszám
KBC16DCB216
Gyártói típuskód
KBC16DCB216
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
168 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
53 mm