Nem visszaküldhető

Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006125 - KBC16DCB226

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 16 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002250

Sonepar cikkszám

SX006125

Gyártói cikkszám

KBC16DCB226

Gyártói típuskód

KBC16DCB226

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

168 mm

Szélesség:

33 mm

Magasság:

53 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 16 A-es leágazó dugaszolóelem