Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 16 DI, 10-60VDC, 8 csoport, nyelő SN026719 - 140DDI84100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 16 DI, 10-60VDC, 8 csoport, nyelő SN026719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 10-60 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595861000094

Sonepar cikkszám

SN026719

Gyártói cikkszám

140DDI84100

Gyártói típuskód

140DDI84100

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

10-60 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

200 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

10-60 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

10-60 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.5-0.5 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

144 mm

16 DI, 10-60VDC, 8 csoport, nyelő. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: dc diszkrét bemeneti modulok. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles választékával a Modicon Quantum tökéletesen megf