Schneider - 16 DI alap, 230VAC SX054750 - 170ADI74050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 200-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861147539
Sonepar cikkszám
SX054750
Gyártói cikkszám
170ADI74050
Gyártói típuskód
170ADI74050
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-240 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
10 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
200-240 V
Kimeneti áram:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
125 mm
Magasság:
141.5 mm
Mélység:
47.5 mm