Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 16 DO, 100-230VAC, 4 csoport, 2A/pont SN026648 - 140DAO84210

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 16 DO, 100-230VAC, 4 csoport, 2A/pont SN026648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-253 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595861126985

Sonepar cikkszám

SN026648

Gyártói cikkszám

140DAO84210

Gyártói típuskód

140DAO84210

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-253 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-253 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

350 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

85-253 V

Kimeneti áram:

4 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

85-253 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.5-0.5 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

144 mm

Diszkrét output modul Modicon Quantum, 16 O, 83..253 V AC. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: ac diszkrét kimeneti modulok. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles választékával a Modicon