Schneider - 16 DO, 24VDC, Isolator & fuse per ch, LED SX002608 - ABE7H16F43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 0
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 0 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1768 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110644494
Sonepar cikkszám
SX002608
Gyártói cikkszám
ABE7H16F43
Gyártói típuskód
Modicon ABE7H16F43
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
0
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
0 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Ház színe:
egyéb
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
0
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
egyéb
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
0
Szennyezési fokozat:
1
Üzemi feszültség:
0-0 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
0 A
Max. teljes áramerősség:
0 A
Érintkező hüvely átmérője:
0 mm
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
20-80 °C
Védettség (IP):
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm