Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 16 DO, NO, relés, 2A/pont SN026598 - 140DRA84000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 16 DO, NO, relés, 2A/pont SN026598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 20-250 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 30-150 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595861127074

Sonepar cikkszám

SN026598

Gyártói cikkszám

140DRA84000

Gyártói típuskód

140DRA84000

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

20-250 V

Tápfeszültség DC-nél:

30-150 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

20-250 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

30-150 V

Kimeneti áram:

16 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

30-150 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

144 mm

16 DO, NO, relés, 2A/pont. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: reléegyedi kimenet üzemmód. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles választékával a Modicon Quantum tökéletesen megfelel az ös