Schneider - 160 A csatlakozó a Multiclip és a készülékek között SX066744 - LVS04030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883797
Sonepar cikkszám
SX066744
Gyártói cikkszám
LVS04030
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04030
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7016
160 A csatlakozó a Multiclip és a készülékek között