Schneider - 1600A csatl. Linergy-10mm vízszintes sín SX066922 - LVS04636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 1600 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868053
Sonepar cikkszám
SX066922
Gyártói cikkszám
LVS04636
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04636
Pólusszám:
3
Névleges áram:
1600 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
1600A csatl. Linergy-10mm vízszintes sín