Schneider - 1600A csatl. Linergy-5mm vízszintes sín SX066921 - LVS04635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges áram - 1600 A
Csatlakoztatás fajtája - mező/mező
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884602
Sonepar cikkszám
SX066921
Gyártói cikkszám
LVS04635
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04635
Pólusszám:
1
Névleges áram:
1600 A
Csatlakoztatás fajtája:
mező/mező
1600A csatl. Linergy-5mm vízszintes sín