Schneider - 1600A csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 3P SX066871 - LVS04491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 150 mm
Szélesség - 550 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867872
Sonepar cikkszám
SX066871
Gyártói cikkszám
LVS04491
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04491
Pólusszám:
3
Magasság:
150 mm
Szélesség:
550 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Mélység:
300 mm
Fedéllel:
Nem
1600A csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 3P