Schneider - 1600A csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 4P SX066872 - LVS04492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 150 mm
Szélesség - 550 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867889
Sonepar cikkszám
SX066872
Gyártói cikkszám
LVS04492
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04492
Pólusszám:
4
Magasság:
150 mm
Szélesség:
550 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Sínvastagság:
10 mm
Mélység:
300 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
1600A csatl. NS-NT, függőleges, kocs., 4P