Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1600A-es csatlakozás INS1600, 3P SX066863 - LVS04481

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1600A-es csatlakozás INS1600, 3P SX066863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Sínvastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867773

Sonepar cikkszám

SX066863

Gyártói cikkszám

LVS04481

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04481

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

1600 A

Sínvastagság:

10 mm

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

0 mm

Sínmagasság:

200 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

1600A-es csatlakozás INS1600, 3P