Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1600A-es csatlakozás INS1600, 4P SX066864 - LVS04482

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1600A-es csatlakozás INS1600, 4P SX066864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Mélység - 400 mm

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867780

Sonepar cikkszám

SX066864

Gyártói cikkszám

LVS04482

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04482

Pólusszám:

4

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

1600 A

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

1600A-es csatlakozás INS1600, 4P