Schneider - 1600A-es csatlakozó NS, függőleges, rögzített, 4P SX066869 - LVS04488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 150 mm
Szélesség - 550 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Sínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867841
Sonepar cikkszám
SX066869
Gyártói cikkszám
LVS04488
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04488
Pólusszám:
4
Magasság:
150 mm
Szélesség:
550 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Sínvastagság:
10 mm
Mélység:
300 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
1600A-es csatlakozó NS, függőleges, rögzített, 4P