Schneider - 1600A-es csatlakozó NT, függőleges, rögzített, 3P SX066870 - LVS04489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 150 mm
Szélesség - 550 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481884411
Sonepar cikkszám
SX066870
Gyártói cikkszám
LVS04489
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04489
Pólusszám:
3
Magasság:
150 mm
Szélesség:
550 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Mélység:
300 mm
Fedéllel:
Nem
1600A-es csatlakozó NT, függőleges, rögzített, 3P