Schneider - 16mm2-es kábelcsatlakozó 10mm-es gy.sính SX010164 - NSYBPCH1016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180781
Sonepar cikkszám
SX010164
Gyártói cikkszám
NSYBPCH1016
Gyártói típuskód
NSYBPCH1016
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 16mm2-es kábelcsatlakozó 10mm-es gy.sính