Schneider - 16mm2-es kábelcsatlakozó 5mm-es gyűjtősínhez SX010167 - NSYBPCH516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180811
Sonepar cikkszám
SX010167
Gyártói cikkszám
NSYBPCH516
Gyártói típuskód
NSYBPCH516
Gyűjtősín vastagság:
3-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
17 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 16mm2-es kábelcsatlakozó 5mm-es gyűjtősínhez