Schneider - 17.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003369 - BLRCH172A206B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 66.2 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253954
Sonepar cikkszám
SX003369
Gyártói cikkszám
BLRCH172A206B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH172A206B52
Kapacitás:
66.2 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
90 mm
17.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V