Schneider - 17 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003435 - BLRCS170A204B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 78.3 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
215 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256214
Sonepar cikkszám
SX003435
Gyártói cikkszám
BLRCS170A204B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS170A204B48
Kapacitás:
78.3 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
75 mm
17 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V