Schneider - 18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sz IP2X SN027004 - LC3D18AQ7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110970685
Sonepar cikkszám
SN027004
Gyártói cikkszám
LC3D18AQ7
Gyártói típuskód
LC3D18AQ7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP2X
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb