Schneider - 18.6 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V SX055940 - BLRCS186A223B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 85.7 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1861 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480547768
Sonepar cikkszám
SX055940
Gyártói cikkszám
BLRCS186A223B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS186A223B48
Kapacitás:
85.7 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
18.6 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V