Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 180º-OS ZSANÉR KIHAJTHATÓ RACKHEZ SN086704 - NSYRSWH180

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 180º-OS ZSANÉR KIHAJTHATÓ RACKHEZ SN086704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csukló

  • Szélesség - 140 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067792

Sonepar cikkszám

SN086704

Gyártói cikkszám

NSYRSWH180

Gyártói típuskód

NSYRSWH180

Kivitel:

csukló

Szélesség:

140 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

38 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

180º-OS ZSANÉR KIHAJTHATÓ RACKHEZ