Schneider - 19'' csatorna tartó SX011626 - NSYRCDFIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 115 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066795
Sonepar cikkszám
SX011626
Gyártói cikkszám
NSYRCDFIX
Gyártói típuskód
NSYRCDFIX
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
115 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
19'' csatorna tartó