Schneider - 19'' elfordítható rack (1000*750) SX010175 - NSYBRP16PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405179
Sonepar cikkszám
SX010175
Gyártói cikkszám
NSYBRP16PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRP16PLAG
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" elfordítható rack (1000*750)