Schneider - 19'' elfordítható rack (1250*750) SX010176 - NSYBRP20PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1250 mm
Magasság - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405186
Sonepar cikkszám
SX010176
Gyártói cikkszám
NSYBRP20PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRP20PLAG
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1250 mm
Magasság:
1250 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" elfordítható rack (1250*750)