Schneider - 19'' elfordítható rack (1500*750) SX010177 - NSYBRP25PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1500 mm
Magasság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405193
Sonepar cikkszám
SX010177
Gyártói cikkszám
NSYBRP25PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRP25PLAG
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1500 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" elfordítható rack (1500*750)