Schneider - 19'' elfordítható rack 750*750 SX010174 - NSYBRP11PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405162
Sonepar cikkszám
SX010174
Gyártói cikkszám
NSYBRP11PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRP11PLAG
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" elfordítható rack 750*750