Schneider - 19'' hátsó tartó 150 SX011638 - NSYRCSUP15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067112
Sonepar cikkszám
SX011638
Gyártói cikkszám
NSYRCSUP15
Gyártói típuskód
NSYRCSUP15
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
19'' hátsó tartó 150