Schneider - 19'' keret CRN-hez SX012958 - NSYVDM17UF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174780
Sonepar cikkszám
SX012958
Gyártói cikkszám
NSYVDM17UF
Gyártói típuskód
NSYVDM17UF
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
830 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" keret CRN-hez