Schneider - 19'' keret CRN-hez SX012961 - NSYVDM21UF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174797
Sonepar cikkszám
SX012961
Gyártói cikkszám
NSYVDM21UF
Gyártói típuskód
CRN NSYVDM21UF
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
19'' keret CRN-hez