Schneider - 19'' keret CRN-hez SX012967 - NSYVDM8UF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174766
Sonepar cikkszám
SX012967
Gyártói cikkszám
NSYVDM8UF
Gyártói típuskód
NSYVDM8UF
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" keret CRN-hez