Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 19'' lengőkeret 20U W800 Spacial SX012959 - NSYVDM20U8P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 19'' lengőkeret 20U W800 Spacial SX012959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480174742

Sonepar cikkszám

SX012959

Gyártói cikkszám

NSYVDM20U8P

Gyártói típuskód

NSYVDM20U8P

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1000 mm

Magasság:

1000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

250 mm

Mélység:

130 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" lengőkeret 20U W800 Spacial