Schneider - 19'' rack lengőkeret SX010178 - NSYBRP7PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773723
Sonepar cikkszám
SX010178
Gyártói cikkszám
NSYBRP7PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRP7PLAG
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" rack lengőkeret