Schneider - 19'' rögzített rack (1250*750) SX010171 - NSYBRF21PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1250 mm
Magasság - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405513
Sonepar cikkszám
SX010171
Gyártói cikkszám
NSYBRF21PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRF21PLAG
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1250 mm
Magasság:
1250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" rögzített rack (1250*750)