Schneider - 19'' rögzített rack (500*750) SX010173 - NSYBRF8PLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773716
Sonepar cikkszám
SX010173
Gyártói cikkszám
NSYBRF8PLAG
Gyártói típuskód
NSYBRF8PLAG
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 19" rögzített rack (500*750)