Schneider - 1M-os IP30 rácsos homloklap - szellőzéshez SX066724 - LVS03891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871688
Sonepar cikkszám
SX066724
Gyártói cikkszám
LVS03891
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03891
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
1M-os IP30 rácsos homloklap - szellőzéshez