Schneider - 1M-os tömör homloklap SX066706 - LVS03801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872739
Sonepar cikkszám
SX066706
Gyártói cikkszám
LVS03801
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03801
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
1M-os tömör homloklap