Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1M-os tömör homloklap, W=250mm SX066712 - LVS03811

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 1M-os tömör homloklap, W=250mm SX066712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481873880

Sonepar cikkszám

SX066712

Gyártói cikkszám

LVS03811

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03811

Szélesség:

250 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

1M-os tömör homloklap, W=250mm